Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP HV9923N8-G TREIBER-IC FÜR LED-LEUCHTEN, SCHALTEND


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2448509
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     HV9923N8-G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
LED-Controller
LED-Farbsteuerung
Topologie: Buck
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Eingangsspannung, min.: 85 V
  • Eingangsspannung, max.: 264 V
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: -
  • IC-Gehäuse / Bauform: TO-243AA
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: TO-243AA
  • Betriebstemperatur, max.: 85 °C
  • Bausteintopologie: Buck
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: -
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 30 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: LED-Sequenzer, RGB-Controller, MOSFET, MOSFET-Transistor, Analoge Treiber ICs, Leistungs-Treiber, Treiber-IC, led ansteuer ic, AC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, MICROCHIP, HV9923N8-G, 2448509, 244-8509
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 0,65*
    € 1,26*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 0,694*
    € 1,508*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,508*
    € 1,79452
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,318*
    € 1,56842
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 1,115*
    € 1,32685
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,055*
    € 1,25545
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,918*
    € 1,09242
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,878*
    € 1,04482
    pro Stück
    ab 2000 Stück
    € 0,864*
    € 1,02816
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,694*
    € 0,82586
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.