Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Gleichrichter Transistoren Dioden
>
Transistor
>
Digitaltransistor
>
Artikel
Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, Zweifach npn, 50 V, 100 mA, 10 kohm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-2443492
Hersteller:
Infineon
Herst.-Nr.:
BCR135SH6327XTSA1
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette:
BCR135 Series
MSL:
MSL 1 - unbegrenzt
Basis-Eingangswiderstand R1:
10 kohm
Basis-Emitter-Widerstand R2:
47 kohm
Anzahl der Pins:
6 Pins
Transistormontage:
Oberflächenmontage
Wandlerpolarität:
Zweifach npn
Betriebstemperatur, max.:
150 °C
Bauform - Transistor:
SOT-363
Dauer-Kollektorstrom:
100 mA
DC-Stromverstärkung (hFE), min.:
70 hFE
Verlustleistung:
250 mW
Qualifikation:
AEC-Q101
SVHC:
No SVHC (23-Jan-2024)
Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.:
-
Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.:
50 V
RoHS konform: Ja
... >
Transistoren
>
Bipolare Transistoren
>
Vorgespannte / digitale bipolare Transistoren
Weitere Suchbegriffe:
smd-transistor npn
,
smd transistor
,
transistor infineon
,
Bipolare
,
digitale
,
Dioden
,
Gleichrichter
,
Thyristoren
,
Transistoren
,
Vorgespannte
,
INFINEON
,
BCR135SH6327XTSA1
,
2443492
,
244-3492
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 0,0737*
Preis gilt ab 12.500.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 0,6632*
€ 0,78921
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,4693*
€ 0,55847
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1924*
€ 0,22896
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,1822*
€ 0,21682
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1475*
€ 0,17553
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1162*
€ 0,13828
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1044*
€ 0,12424
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0871*
€ 0,10365
pro Stück
ab 12500000 Stück
€ 0,0737*
€ 0,0877
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ONSEMI MUN5214DW1T1G TRANSISTOR, 50V, 10K/47K, SOT-363
onsemi
MUN5214DW1T1G
ab € 0,054*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen