Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bipolarer Transistor, pre-biased/digital, Einfach NPN, 50 V, 100 mA, 10 kohm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2443491
Hersteller:
     Infineon
Herst.-Nr.:
     BCR135E6327HTSA1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Digitaltransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Basis-Eingangswiderstand R1: 10 kohm
  • Basis-Emitter-Widerstand R2: 47 kohm
  • Anzahl der Pins: 3 Pins
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: Einfach NPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 100 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 70 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kollektor-Emitter-Spannung, PNP, max.: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, NPN, max.: 50 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd-transistor npn, smd transistor, transistor infineon, Bipolare, digitale, Dioden, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Vorgespannte, INFINEON, BCR135E6327HTSA1, 2443491, 244-3491
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    100
    pro Stück
    € 4,00*
    ab € 0,0817*
    € 0,1609*
    1 Tag
    2123
    20
    pro Stück
    Frei Haus
    ab € 0,112*
    € 0,196*
    10
    pro Stück
    € 8,95*
    ab € 0,0607*
    € 0,2939*
    Lager 139
    22906
    5
    pro Stück
    € 14,99*
    ab € 0,0635*
    € 0,3347*
    1 Tag
    2925
    25
    pro Stück
    € 5,95*
    ab € 0,2653*
    € 0,4783*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 5 Stück
    € 0,3347*
    € 0,39829
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,217*
    € 0,25823
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,1337*
    € 0,1591
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,0898*
    € 0,10686
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,0837*
    € 0,0996
    pro Stück
    ab 1500 Stück
    € 0,0821*
    € 0,0977
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,0635*
    € 0,07557
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
    Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 1,6735* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    onsemi
    MMUN2214LT1G
    ab € 0,0103*
    Ähnlich
    onsemi
    MMUN2214LT1G
    ab € 0,0377*
    Ähnlich
    onsemi
    MUN2214T1G
    ab € 0,0158*
    Ähnlich
    onsemi
    MUN2214T1G
    ab € 0,0497*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.