Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MICROCHIP RN-4020-PICTAIL TOCHTERPLATINE, BLUETOOTH PICTAIL PLUS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2442931
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN-4020-PICTAIL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Produktpalette: -
  • Zur Verwendung mit: Entwicklungsboards mit PICtail- und PICtail Plus-Schnittstellen von Microchip
  • Prozessorfamilie: PIC18LFxxKxx
  • Prozessorhersteller: Microchip
  • Prozessorarchitektur: PIC
  • Lieferumfang des Kits: Tochterplatine RN4020, Mini-USB-Kabel
  • Prozessorserie: PIC18
  • SVHC: No SVHC (21-Jan-2025)
  • Prozessorkern: PIC18LF25K50, RN4020
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Evaluation Board, Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Erweiterungsplatine, Tochterboard, Tochterplatine, eval board microchip, eval board, Bastler, Bildungszwecke, DSPIC, Embedded-Computer, Embedded-Tochterplatinen, Leiterplatten, Module, PIC, MICROCHIP, RN-4020-PICTAIL, 2442931, 244-2931
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 6,90*
    ab € 42,67*
    € 57,22*
    Lager 139
    52
    € 14,99*
    ab € 68,00*
    € 87,68*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 87,68*
    € 104,34
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 86,95*
    € 103,47
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,26*
    € 101,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 76,76*
    € 91,34
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 73,36*
    € 87,30
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 68,00*
    € 80,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Microchip Technology
    RN4020-V/RM
    € 13,42*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.