Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Bluetooth-Chip, 4.1, 7.5dBm -92.5dBm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1779649
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     RN4020-V/RM
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit microchip
entwicklungskit
Bluetooth-Version = 4.1
Ausgangsleistung max. = 7.5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers = -92.5dBm
Abmessungen = 11.5 x 19.5 x 2.5mm
Höhe = 2.5mm
Länge = 11.5mm
Betriebstemperatur max. = +85 °C
Betriebstemperatur min. = –30 °C
Breite = 19.5mm

The RN4020 is a Bluetooth Version 4.1 low energy module for designers who want to easily add low power wireless capability to their products. The small form factor, surface mount module has the complete Bluetooth stack on-board and is controlled via simple ASCII commands over the UART interface. The RN4020 also includes all Bluetooth SIG profiles, as well as MLDP (Microchip Low-energy Data Profile) for custom data. Developers can utilize the scripting feature to enable standalone operation without a host MCU or Processor. The RN4020 can be remote controlled by another module over a secure connection and can be updated via the UART interface or over-the-air.Bluetooth® version 4.1 module On-board embedded Bluetooth low energy stack Simple ASCII command interface over UART Multiple IOs for control and status Secure AES128 encryption Create custom services using command API Data streaming with Microchips Low Energy Data Profile (MLDP)
Weitere Informationen:
Bluetooth-Version:
4.1
Ausgangsleistung max.:
7.5dBm
Empfindlichkeit des Empfängers:
-92.5dBm
Abmessungen:
11.5 x 19.5 x 2.5mm
Höhe:
2.5mm
Länge:
11.5mm
Betriebstemperatur max.:
+85 °C
Betriebstemperatur min.:
–30 °C
Breite:
19.5mm
Weitere Suchbegriffe: 1779649, Halbleiter, Kommunikations- und Funkmodul ICs, Bluetooth Module, Microchip, RN4020VRM, Semiconductors, Communication & Wireless Module ICs, Bluetooth Modules
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
84
Frei Haus
ab € 10,63*
€ 13,42*
3 Tage
2559
1
€ 14,99*
ab € 10,75*
€ 16,49*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 84 Stück
€ 13,42*
€ 15,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,63*
€ 12,65
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 84 Stück
Mindestbestellmenge: 84 Stück ( entspricht € 1.127,28* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 125,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Microchip Technology
RN-4020-PICTAIL
€ 57,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.