Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCP56-10T1G BIPOLARER TRANSISTOR, NPN, 80V, SOT-223


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2440809
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP56-10T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: BCP56 Series
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 4 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 130 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 63 hFE
  • Verlustleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schalttransistor npn, smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCP56-10T1G, 2440809, 244-0809
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,11*
    € 0,141*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,123*
    € 0,167*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,13*
    € 0,506*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,141*
    € 0,16779
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,14*
    € 0,1666
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,11*
    € 0,1309
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 141,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.