Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

NEXPERIA PMST3904,115 TRANSISTOR NPN, 40V, 0.2A, SOT323, ROLLE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2439356
Hersteller:
     Nexperia
Herst.-Nr.:
     PMST3904,115
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 300 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 40 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-323
  • Dauer-Kollektorstrom: 200 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 200 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, NEXPERIA, PMST3904,115, 2439356, 243-9356
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0197*
    € 0,0347*
    20
    € 5,90*
    ab € 0,0143*
    € 0,0549*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0347*
    € 0,04129
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0296*
    € 0,03522
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0267*
    € 0,03177
    pro Stück
    ab 20000 Stück
    € 0,0257*
    € 0,03058
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0245*
    € 0,02916
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0234*
    € 0,02785
    pro Stück
    ab 50000000 Stück
    € 0,0197*
    € 0,02344
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 104,10* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.