Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCV71 TRANSISTOR, BJT - EINFACH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2438181
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCV71
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
smd-transistor npn
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: -
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 60 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-23
  • Dauer-Kollektorstrom: 500 mA
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 110 hFE
  • Verlustleistung: 350 mW
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: smd transistor, onsemi transistor, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCV71, 2438181, 243-8181
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    3000
    Frei Haus
    ab € 0,0297*
    € 0,0503*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,0406*
    € 0,1558*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,0503*
    € 0,05986
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,0444*
    € 0,05284
    pro Stück
    ab 9000 Stück
    € 0,0386*
    € 0,04593
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 0,0384*
    € 0,0457
    pro Stück
    ab 24000 Stück
    € 0,0375*
    € 0,04463
    pro Stück
    ab 45000 Stück
    € 0,0368*
    € 0,04379
    pro Stück
    ab 25000000 Stück
    € 0,0297*
    € 0,03534
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 3000 Stück ( entspricht € 150,90* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.