Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL SOCAPEX USBFTVX6N USB 2.0 STECKER, TYP A, PLUG, DICHT IP68


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2432661
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     USBFTVX6N
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker
Steckverbindermontage: Kabelmontage
  • IP-Schutzart: IP68
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • Kontaktüberzug: -
  • USB-Version: USB 2.0
  • Anzahl der Positionen: 4 Positionen
  • Produktpalette: USBFTVX
  • Kontaktmaterial: -
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, Wasserabweisende, AMPHENOL SOCAPEX, USBFTVX6N, 2432661, 243-2661
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 100,94*
    € 170,35*
    Lager 139
    nicht lagernd
    Frei Haus
    ab € 101,66*
    € 174,10*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 174,10*
    € 207,18
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 170,39*
    € 202,76
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 152,25*
    € 181,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 136,68*
    € 162,65
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 128,21*
    € 152,57
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 112,46*
    € 133,83
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 110,22*
    € 131,16
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 101,66*
    € 120,98
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Amphenol
    USBFODE
    ab € 30,51*
    Zubehör
    TDK
    ZCAT1730-0730A
    ab € 0,86*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.