Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW SWITCHES 76-9450/439088R PILZTASTER ROT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-241520
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9450/439088R
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Pilztaster
pilztaster rot
pilztaster
pilztaster ip67
Betätiger-/Kappenfarbe: Rot
  • Druckknopf-Betätiger: Rund, kuppelförmig
  • Produktpalette: 76-94
  • Schaltermontage: Panelmontage
  • Durchmesser des Frontplattenausschnitts: 22.5 mm
  • Kontaktspannung V DC: -
  • Kontaktkonfiguration: SPDT-DB
  • Schalterfunktion: -
  • Kontaktspannung V AC: 250 V
  • IP-Schutzart: IP67
  • Farbe der Beleuchtung: Nicht beleuchtet
  • DC-Kontaktstrom, max.: -
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss, Lötanschluss
  • AC-Kontaktstrom, max.: 10 A
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Plattenausschnitt (H x B): -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Automatisierung, Drucktaster, Industrielle, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, ITW SWITCHES, 76-9450/439088R, 241520, 241-520
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 25,96*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 50,63*
    € 60,25
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 48,83*
    € 58,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 41,35*
    € 49,21
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 35,42*
    € 42,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 29,88*
    € 35,56
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 29,28*
    € 34,84
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 25,96*
    € 30,89
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    ITW
    76-9450/439088B
    ab € 18,87*
    Ähnlich
    ITW
    76-9450/439088G
    ab € 20,15*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.