Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
ITW 76-94 Druckschalter Klar Tastend Tafelmontage, Wechselschalter, 1-polig 250V ac / 10 A @ 250 V ac
Artikel-Nr.:
     108EL-1738516
Hersteller:
     ITW
Herst.-Nr.:
     76-9450/439088B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Drucktaster
Pilztaster
Ausschalter
Wechselschalter
Schaltfolge = Tastend
Beleuchtet = Nein
Tafelausschnitt Durchmesser = 22mm
Montageart = Tafelmontage
Drucktastenfarbe = Schwarz
Kontaktanordnung = SPDT
Nennspannung = 250V ac
Drucktastentyp = Kuppelförmig
LED Farbe = Klar
IP Schutzart = IP 67
Serie = 76-94
Kontaktnennstrom = 10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial = Feines Silber
Kontakt-AC-Nennspannung = 250V

Diese Schalter sind nicht zwangsöffnend und sollten nicht für Not-Aus-Anwendungen verwendet werden. Bei dem aufgeführten Zubehör handelt es sich nicht um ITW-Produkte. Geeignete Leuchten mit Keilsockel sind ; 106-357 106-357 , ; 655-9637 655-9637 , ; 655-9665 655-9665. Drucktastenschalter mit hoher Stoßfestigkeit, IP67. Die Serie 76-94 von ITW wurde entwickelt, um ein breites Spektrum an rauen Umgebungsbedingungen abzudecken. Wie zum Beispiel:. • Militärische Umgebungen• Robuste Industrieausführung• Vandalensichere Anforderungen• Bergbauindustrie• Petrochemie• Prozesssteuerung• Materialhandhabung. Eigenschaften und Vorteile. • Das Sortiment ist in 3 Ausführungen erhältlich: Drucktaster, Dreh- und Flächenleuchte.• Der Drucktaster ist in 4 Tastenausführungen mit 3 Farbvarianten erhältlich und verfügt standardmäßig über Löt-/Faston-Anschlüsse.• Der Drehschalter ist ein einpoliger, 2-Positionen-Sprungkontaktschalter mit grüner oder roter Punktanzeige am schwarzen Betätigungselement.• Die Anzeigeversion ist mit einer roten, grünen oder orangefarbenen Linse erhältlich.• Die Platte ist nach IP67 abgedichtet und aufgrund der Konstruktion und der verwendeten Materialien sind diese alle in der Lage, einen Aufprall von ca. 5 kg Masse aus 40 cm (20 J) zu überstehen.(IP67 – komplett staubgeschützt und geschützt gegen Eintauchen zwischen 15 cm und 1 m. Dauer des Tests: 30 Minuten).• Die Blenden und Betätigungselemente wurden aus einer nicht glänzender Zinklegierung gefertigt.• Explosionssicheres Material verwendet.
Weitere Informationen:
Schaltfolge:
Tastend
Beleuchtet:
Nein
Tafelausschnitt Durchmesser:
22mm
Montageart:
Tafelmontage
Drucktastenfarbe:
Schwarz
Kontaktanordnung:
SPDT
Nennspannung:
250V ac
Drucktastentyp:
Kuppelförmig
LED Farbe:
Klar
IP Schutzart:
IP 67
Serie:
76-94
Kontaktnennstrom:
10 A @ 250 V ac
Kontaktmaterial:
Feines Silber
Kontakt-AC-Nennspannung:
250V
Weitere Suchbegriffe: pilztaster schwarz 22mm, ausschalter, ausschalter ip67, 1738516, Schalter, Drucktastenschalter und Zubehör, Drucktaster-Schalter, ITW Switches, 769450439088B, Switches, Push Button Switches & Components, Push Button Switches
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
90
Frei Haus
ab € 18,96*
€ 25,12*
47 Tage
nicht lagernd
1
€ 14,99*
ab € 25,92*
€ 49,56*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 90 Stück
€ 25,12*
€ 29,89
pro Stück
ab 180 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
ab 450 Stück
€ 23,87*
€ 28,41
pro Stück
ab 900 Stück
€ 22,61*
€ 26,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 90 Stück
Mindestbestellmenge: 90 Stück ( entspricht € 2.260,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ITW
76-9450/439088G
ab € 20,24*
Ähnlich
ITW
76-9450/439088R
ab € 26,02*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.