Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FIBOX ARCA 406021 ENCLOSURE, CABINET, POLYCARBONATE, GREY


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2409851
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     ARCA 406021
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
Schaltschrank
Produktpalette: ARCA IEC Series
  • Außenhöhe - imperial: 8.27 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 600 mm
  • Außentiefe - metrisch: 400 mm
  • Gehäusefarbe: Grau
  • Gehäusetyp: Allzweckgehäuse
  • IP-Schutzart: IP66
  • Außenbreite - Zoll: 23.62 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 15.75 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 210 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: schaltschrank ip66, schaltschrank, schaltschrank ral 7035, Gehäuse, Kunststoffgehäuse, Racks, Schränke, FIBOX, ARCA 406021, 2409851, 240-9851
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2 Tage
    1
    Frei Haus
    ab € 136,10*
    € 169,17*
    Frei Haus
    ab € 134,64*
    € 172,76*
    € 5,90*
    ab € 156,56*
    € 216,62*
    Lager 139
    1
    Frei Haus
    ab € 231,09*
    € 276,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 276,56*
    € 329,11
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 269,84*
    € 321,11
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 260,27*
    € 309,72
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 251,12*
    € 298,83
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 231,09*
    € 275,00
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Fibox
    CBS ARCA 21
    ab € 18,39*
    Zubehör
    Fibox
    DRS ARCA 406021 DIN-rail set
    ab € 130,41*
    Zubehör
    Fibox
    LIS ARCA V2432E
    ab € 14,17*
    Zubehör
    Fibox
    LIS ARCA 405E
    ab € 15,71*
    Zubehör
    Fibox
    LIS ARCA 1242E
    ab € 14,09*
    Zubehör
    Fibox
    LIS ARCA 455E
    ab € 14,12*
    Zubehör
    Fibox
    WMK ARCA 10 SMALL
    ab € 5,7425*
    Zubehör
    Fibox
    WMK ARCA 40 SMALL
    ab € 9,1725*
    Zubehör
    Fibox
    WMK ARCA 40 MID
    ab € 44,09*
    Zubehör
    Fibox
    8120844
    ab € 64,23*
    Zubehör
    Fibox
    8120797
    ab € 83,22*
    Zubehör
    Fibox
    8120945
    ab € 49,57*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.