Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen für Reiheneinbaugeräte FIBOX DRS ARCA 406021 - 8120797


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     1454-101869
Hersteller:
     Fibox
Herst.-Nr.:
     8120797
EAN/GTIN:
     6418074083050
Dokumentation - Datenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse-Zubehör
Gehäusezubehör
gehäuse, zubehör
  • Montagerahmen für Reiheneinbaugeräte (Set)
  • 2-reihig je 27 Module
  • 400 x 600 x 210 mm (H x B x T)
Weitere Informationen:
Artikeltyp:
lagerhaltig
Ausführung:
Montagerahmen für Reiheneinbaugeräte
Breite:
600 mm
Höhe:
400 mm
Tiefe:
210 mm
Weitere Suchbegriffe: Détection de niveau, Capteurs de niveau d'alerte
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 83,21*
€ 115,81*
Lager 1454
1
Frei Haus
ab € 114,50*
€ 141,60*
Preise: Lager 1454
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 141,60*
€ 168,50
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 138,51*
€ 164,83
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 129,00*
€ 153,51
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 125,69*
€ 149,57
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 114,50*
€ 136,26
pro Packung
1 Packung enthält 1 Stück (ab € 114,50* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1454
Versand: Lager 1454
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1454
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:wird vom Lieferanten getragen
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.