Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 19002-0024 FLACHSTECKHÜLSE, 6.35MM, 16-14AWG, BLAU


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2396277
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     19002-0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Flachsteckhülse
molex flachsteckhülse
flachsteckhülse
Isolatorfarbe: Blau
  • Produktpalette: Avikrimp 19002
  • Anschlussmaterial: Messing
  • Leiterstärke (AWG), max.: 14 AWG
  • Isoliermaterial: Nylon (Polyamid)
  • Leiterstärke (AWG), min.: 16 AWG
  • Leiterquerschnitt CSA: 2 mm²
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klemmentyp: Flachsteckhülse
  • Flachsteckergröße - Metrisch: 6.35mm x 0.81mm
  • Flachsteckergröße - Imperial: 0.25 Zoll x 0.032 Zoll
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Crimpanschlüsse, Lötanschlüsse, Steckhülsen, Steckverbinder, Stoßverbinder, MOLEX, 19002-0024, 2396277, 239-6277
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    1
    € 8,95*
    ab € 0,52*
    € 0,88*
    Lager 139
    718
    1
    € 14,99*
    ab € 0,372*
    € 0,938*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,46*
    € 1,76*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 0,938*
    € 1,11622
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,869*
    € 1,03411
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,70*
    € 0,833
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,611*
    € 0,72709
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,512*
    € 0,60928
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,432*
    € 0,51408
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,372*
    € 0,44268
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350820-2
    ab € 0,146*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-520408-2
    ab € 0,211*
    Ähnlich
    TE Connectivity
    3-350819-2
    ab € 0,122*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.