Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BOURNS PEC11R-4225F-S0024 INKREMENTALGEBER


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2381866
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4225F-S0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Produktpalette: PEC11R
  • Encoder-Typ: Inkremental
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Encoder-Technologie: Mechanisch
  • Encoder-Montage: Einlochbefestigung, Durchsteckmontage
  • Schaft: Typ D, abgeflachtes Endteil
  • Anzahl der Rastungen: 24 Rastungen
  • Drucktaster: Mit Drucktaster (tastende Funktion)
  • Encoderausgang: Quadratur
  • IP-Schutzart: IP40
  • Encoderauflösung: 24 PPR
  • Anschluss: Lötstift
  • Wellendurchmesser: 6 mm
  • Anzahl der Kanäle: 2 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 60 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 70 °C
  • Länge der Welle: 25 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -30 °C
  • SVHC: No SVHC (17-Jan-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Potentiometer, Potenziometer, Poti, Servopotentiometer, Servopotenziometer, Tastschalter, bourns digitalpotentiometer, digitalpotentiometer, inkrementalgeber 24imp, Automatisierung, Drehgeber, Encoder, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, BOURNS, PEC11R-4225F-S0024, 2381866, 238-1866
    Angebote (4)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    75
    Frei Haus
    ab € 1,33*
    € 1,75*
    1
    € 6,90*
    ab € 1,09*
    € 2,02*
    1 Tag
    151
    1
    € 5,95*
    ab € 1,41*
    € 2,54*
    Lager 139
    971
    1
    € 14,99*
    ab € 1,19*
    € 2,56*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 2,56*
    € 3,0464
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,34*
    € 2,7846
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,23*
    € 2,6537
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,16*
    € 2,5704
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,65*
    € 1,9635
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,55*
    € 1,8445
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 1,53*
    € 1,8207
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 1,49*
    € 1,7731
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,19*
    € 1,4161
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TAKACHI
    AWN7-7-11EBB
    ab € 47,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.