Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Inkrementale Drehgeber 24 PPR 5V 60min<sup>-1</sup> Panelmontage IP40 Printstifte PEC11R Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-30037238
Hersteller:
     Bourns
Herst.-Nr.:
     PEC11R-4225F-S0024
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Digitalpotentiometer
digitales Potenziometer
Drehgeber inkremental
Inkrementalgeber
Inkrementale Drehgeber, Typ=PEC11R-4225F-S0024, Anzahl Rastpunkte=24, Betriebsspannung, max.=5 V, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=70 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Drehzahl=60 min -1 , Kanäle=2, Schaftdurchmesser=6 mm, Anschlussart=Printstifte, Art der Ausgabe Encoder=Quadratur, Gehäusematerial=Metall, Montageart=Panelmontage, Schaftart=Flach, Schutzart=IP40, Typ=Inkremental, Encoder-Auflösung=24 PPR, Serien=PEC11R Series
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CN
Höhe:
15 mm
Tiefe:
35 mm
Bruttogewicht:
6 g
Breite:
15 mm
MERCATEO_WA_NR:
8533401000
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
75
Frei Haus
ab € 1,33*
€ 1,73*
1
€ 6,90*
ab € 1,08*
€ 2,00*
Lager 115
151
1
€ 5,95*
ab € 1,41*
€ 2,52*
1 Tag
913
1
€ 14,99*
ab € 1,18*
€ 2,54*
1
€ 5,90*
ab € 1,22*
€ 2,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,20*
€ 2,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,82*
€ 2,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,41*
€ 1,68
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TAKACHI
AWN7-7-11EBB
ab € 47,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.