Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Typ: WDGA 58B-10-1213-SIA-G01-CB8 DREHGEBER, KLEMMFLANSCH, SSI STECKANSCHL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2364965
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     WDGA 58B-10-1213-SIA-G01-CB8
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Automatisierung
Drehgeber
Encoder
Motoren
Produktpalette: WDGA 58B
  • Encoder-Typ: Absolutdruck
  • Versorgungsspannung, max.: 30 V
  • Encoder-Technologie: Magnetschild
  • Encoder-Montage: Flanschmontage
  • Schaft: Abgeflachtes Ende
  • Anzahl der Rastungen: 0 Rastungen
  • Drucktaster: Ohne Drucktaster
  • Encoderausgang: Gray-Code
  • IP-Schutzart: IP65, IP67
  • Encoderauflösung: -
  • Wellendurchmesser: 10 mm
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanäle
  • Drehzahl, max.: 8000 rpm
  • Betriebstemperatur, max.: 80 °C
  • Länge der Welle: 20 mm
  • Ausrichtung: Vertikal
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Versorgungsspannung, min.: 10 V
  • RoHS konform: Ja
  • Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 336,34*
      
    Preis gilt ab 500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 504,99*
    € 600,94
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 486,20*
    € 578,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 396,62*
    € 471,98
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 379,23*
    € 451,28
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 371,50*
    € 442,09
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 363,76*
    € 432,87
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 356,02*
    € 423,66
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 336,34*
    € 400,24
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Wachendorff
    FB29B0606
    ab € 29,99*
    Zubehör
    Wachendorff
    DSK290606
    ab € 19,40*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.