Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Doppelschlaufen-Kupplung 3000min<sup>-1</sup> DSK Series


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild
Bild
Artikel-Nr.:
     115-13759748
Hersteller:
     Wachendorff
Herst.-Nr.:
     DSK290606
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Drehelastische Kupplung
Klauen-Wellenkupplung
Doppelschlaufen-Kupplung
Kunststoff-Kupplungen
Doppelschlaufen-Kupplung, Typ=DSK290606, Aussendurchmesser=29 mm, Betriebsspannung, max.=-999, Betriebsspannung, min.=-999, Betriebstemperatur, max.=80 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Bohrungsdurchmesser=6 mm, Drehzahl=3000 min -1 , Kanäle=-999, Schaftdurchmesser=6 mm, Gehäusematerial=Polyurethan, Typ=Doppelschleifenkupplung, Encoder-Auflösung=-999, Serien=DSK Series
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 115
116
Frei Haus
ab € 25,06*
€ 49,65*
1 Tag
54
€ 14,99*
ab € 19,40*
€ 49,79*
Preise: Lager 115
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,65*
€ 59,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,77*
€ 56,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,76*
€ 37,79
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,20*
€ 37,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,04*
€ 35,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,06*
€ 29,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 115
Versand: Lager 115
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
ab € 30,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 115
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wachendorff
WDGA 58B-10-1213-SIA-G01-CB8
ab € 336,34*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.