Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STL10N3LLH5 MOSFET, N-KANAL, 30V, 9A, POWERFLAT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2354523
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STL10N3LLH5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Rds(on)-Prüfspannung: 10 V
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand: 0.015 ohm
  • Produktpalette: -
  • MSL: -
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Dauer-Drainstrom Id: 9 A
  • Bauform - Transistor: PowerFLAT
  • Drain-Source-Spannung Vds: 30 V
  • Verlustleistung: 50 W
  • Qualifikation: -
  • Gate-Source-Schwellenspannung, max.: 1 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, Einfache, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, STMICROELECTRONICS, STL10N3LLH5, 2354523, 235-4523
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 0,399*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 3000 Stück
    € 0,399*
    € 0,47481
    pro Stück
    ab 6000 Stück
    € 0,389*
    € 0,46291
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,379*
    € 0,45101
    pro Stück
    ab 1500000 Stück
    € 0,369*
    € 0,43911
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.