Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ONSEMI BCP56-16T1G TRANSISTOR, NPN, 80V, 1A, SOT-223-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2317815
Hersteller:
     onsemi
Herst.-Nr.:
     BCP56-16T1G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kleinleistungstransistor
SMD-Transistor
Schalttransistor
Transistor
Produktpalette: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 3 Pin(s)
  • Transistormontage: Oberflächenmontage
  • Wandlerpolarität: NPN
  • Übergangsfrequenz: 130 MHz
  • Kollektor-Emitter-Spannung, max.: 80 V
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOT-223
  • Dauer-Kollektorstrom: 1 A
  • DC-Stromverstärkung (hFE), min.: 100 hFE
  • Verlustleistung: 1.5 W
  • Qualifikation: AEC-Q101
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: transistor npn sot-223, smd transistor, smd-transistor npn, (BJT), Bipolare, Dioden, Einzelne, Gleichrichter, Schichttransistoren, Thyristoren, Transistoren, ONSEMI, BCP56-16T1G, 2317815, 231-7815
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    11000
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,116*
    € 0,219*
    1000
    Frei Haus
    ab € 0,18*
    € 0,23*
    10
    € 4,00*
    ab € 0,123*
    € 0,286*
    10
    € 5,90*
    ab € 0,12*
    € 0,297*
    1
    € 6,90*
    ab € 0,22*
    € 0,71*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    ab 1000 Stück
    € 0,219*
    € 0,26061
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 0,192*
    € 0,22848
    pro Stück
    ab 8000 Stück
    € 0,158*
    € 0,18802
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 0,142*
    € 0,16898
    pro Stück
    ab 2500000 Stück
    € 0,116*
    € 0,13804
    pro Stück
    Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Stück
    Mindestbestellmenge: 1000 Stück ( entspricht € 219,00* zzgl. MwSt. )
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.