Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MOLEX 48037-2200 USB 2.0-STECKER, TYP A, SMD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2313729
Hersteller:
     Molex
Herst.-Nr.:
     48037-2200
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB A Stecker
USB A Steckverbinder
usb a stecker molex
usb a stecker
Steckverbindermontage: Oberflächenmontage
  • Kontaktüberzug: Vergoldete Kontakte
  • USB-Steckverbinder: USB A
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: 48037
  • Kontaktmaterial: Messing
  • Anzahl der Positionen: 4 -polig
  • Ausrichtung: Rechtwinklig
  • Ausführung: Stecker
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Adapter, Steckverbinder, USB-Steckverbinder, MOLEX, 48037-2200, 2313729, 231-3729
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    7200
    € 5,90*
    ab € 0,69*
    € 0,85*
    5
    € 4,00*
    ab € 0,72*
    € 1,00*
    1
    € 8,95*
    ab € 0,70*
    € 1,16*
    Lager 139
    4528
    1
    € 14,99*
    ab € 0,687*
    € 1,83*
    2 Tage
    111
    5
    € 5,95*
    ab € 0,90*
    € 2,09*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,83*
    € 2,1777
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 1,344*
    € 1,59936
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 1,112*
    € 1,32328
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,94*
    € 1,1186
    pro Stück
    ab 200 Stück
    € 0,90*
    € 1,071
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,861*
    € 1,02459
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,847*
    € 1,00793
    pro Stück
    ab 30000 Stück
    € 0,687*
    € 0,81753
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Molex
    89485-8000..
    ab € 0,901*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001529
    ab € 2,26*
    Zubehör
    Multicomp
    MC001530
    ab € 2,14*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003310A
    ab € 60,36*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.