Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO MC001529 GEHÄUSE, USB, PC, TRANSPARENT


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2707465
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     MC001529
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gehäuse
Kunststoffgehäuse
Racks
Schränke
Produktpalette: -
  • Außenhöhe - imperial: 0.336 Zoll
  • Außenbreite - metrisch: 18 mm
  • Außentiefe - metrisch: 51.5 mm
  • Gehäusefarbe: Transparent
  • Gehäusetyp: USB
  • IP-Schutzart: -
  • Außenbreite - Zoll: 0.71 Zoll
  • Außentiefe - imperial: 2.03 Zoll
  • Außenhöhe - metrisch: 8.5 mm
  • NEMA-Bewertung: -
  • Gehäusematerial: Polycarbonat
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MULTICOMP PRO, MC001529, 2707465, 270-7465
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 2,26*
      
    Preis gilt ab 7.500 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,83*
    € 4,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 3,73*
    € 4,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,65*
    € 4,34
    pro Stück
    ab 15 Stück
    € 3,43*
    € 4,08
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 3,23*
    € 3,84
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,87*
    € 3,42
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 2,26*
    € 2,69
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    MC001530
    ab € 2,14*
    Ähnlich
    Multicomp
    MCG1901
    ab € 2,66*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.