Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STEVAL-ILL021V1 ENTW.BOARD, LCD-PANEL-HINTERGRUNDBEL.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308959
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STEVAL-ILL021V1
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Programmiergerät
programmiergerät
Produktpalette: -
  • Core-Chip: LED7707
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Bausteintopologie: -
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Ausgänge: 1 Ausgänge
  • Ausgangsspannung: 36 V
  • Lieferumfang des Kits: Demoboard LED7707
  • Ausgangsstrom: 85 mA
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Dimmsteuerung: PWM
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Beleuchtung, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, Kits, LEDs, STMICROELECTRONICS, STEVAL-ILL021V1, 2308959, 230-8959
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 49,36*
    € 67,95*
    Lager 139
    nicht lagernd
    € 14,99*
    ab € 54,38*
    € 71,67*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 71,67*
    € 85,29
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 70,16*
    € 83,49
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 68,26*
    € 81,23
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 63,99*
    € 76,15
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 59,06*
    € 70,28
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 54,38*
    € 64,71
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    LED7707TR
    € 3,84*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.