Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS LED7707TR LED-TREIBER, BOOST, SMD, 1MHZ, VFQFPN-24


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2849791
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     LED7707TR
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
LED Ansteuer-IC
LED Treiber IC
SMD-LED
led ansteuer ic
Topologie: Boost
  • Produktpalette: -
  • Ausgangsspannung, max.: 36 V
  • MSL: MSL 3 - 168 Stunden
  • Eingangsspannung, min.: 4.5 V
  • Eingangsspannung, max.: 36 V
  • Anzahl der Pins: 24 Pin(s)
  • Schaltfrequenz: 1 MHz
  • IC-Gehäuse / Bauform: VFQFPN
  • LED-Treiber: -
  • Bauform - Treiber: VFQFPN
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bausteintopologie: Boost
  • IC-Montage: Oberflächenmontage
  • Schaltfrequenz, typ.: 1 MHz
  • Anzahl der Ausgänge: 6 Ausgänge
  • Ausgangsstrom, max.: 450 mA
  • Qualifizierungsstandard der Automobilindustrie: -
  • Betriebstemperatur, min.: -40 °C
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: DC, DC-LED-Treiber-ICs, Komponenten, LED-Beleuchtung, LED-Treiber-ICs, STMICROELECTRONICS, LED7707TR, 2849791, 284-9791
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    € 3,84*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,84*
    € 4,57
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 2,60*
    € 3,09
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,54*
    € 3,02
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,42*
    € 2,88
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,25*
    € 2,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 2,17*
    € 2,58
    pro Stück
    ab 10000 Stück
    € 1,71*
    € 2,03
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    ST Microelectronics
    STEVAL-ILL021V1
    € 67,69*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.