Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC 50.225 ES GEGENMUTTER M25 EDELSTAHL


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2308388
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     50.225 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gegenmutter
Kontermutter
gegenmutter edelstahl m25
gegenmutter edelstahl
Produktpalette: -
  • Material: Edelstahl
  • Überzug der Sicherungsmutter: -
  • Dicke: 3.5 mm
  • Gewindemaß - Metrisch: M25
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: gegenmutter m25, Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HYLEC, 50.225 ES, 2308388, 230-8388
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 6,59*
      
    Preis gilt ab 3.000 Pakete
    1 Paket enthält 50 Stück (ab € 0,1318* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Paket
    € 21,11*
    € 25,12
    pro Paket
    ab 2 Pakete
    € 20,98*
    € 24,97
    pro Paket
    ab 5 Pakete
    € 19,53*
    € 23,24
    pro Paket
    ab 10 Pakete
    € 12,41*
    € 14,77
    pro Paket
    ab 20 Pakete
    € 11,90*
    € 14,16
    pro Paket
    ab 25 Pakete
    € 10,24*
    € 12,19
    pro Paket
    ab 100 Pakete
    € 9,36*
    € 11,14
    pro Paket
    ab 250 Pakete
    € 8,15*
    € 9,70
    pro Paket
    ab 500 Pakete
    € 7,99*
    € 9,51
    pro Paket
    ab 3000 Pakete
    € 6,59*
    € 7,84
    pro Paket
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Hylec
    50.625 ES
    ab € 32,19*
    Zubehör
    Hylec
    50.625 M/EMVDL-F
    ab € 11,85*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.