Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HYLEC 50.625 M/EMVDL-F KABELVERSCHRAUBUNG, NP, MESSING, EMV M25


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1516940
Hersteller:
     Hylec
Herst.-Nr.:
     50.625 M/EMVDL-F
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelverschraubung
kabelverschraubung messing m25
kabelverschraubung m25
kabelverschraubungen messing
Kabeldurchmesser, max.: 16 mm
  • Material der Kabelverschraubung: Messing
  • Produktpalette: -
  • IP- / NEMA-Schutzart: IP68
  • Gewindemaß - Metrisch: M25 x 1.5
  • Farbe d. Kabelverschraubung: Metallisch - vernickelt
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Kabeldurchmesser, min.: 11 mm
  • Gewindemaß - Imperial: -
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Befestigungswerkzeuge, Einzeladern, Gegenmuttern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelverschraubungen, konfektionierte, HYLEC, 50.625 M/EMVDL-F, 1516940, 151-6940
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,86*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 31,05*
    € 36,95
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 30,74*
    € 36,58
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 28,72*
    € 34,18
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 19,50*
    € 23,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 18,60*
    € 22,13
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 17,00*
    € 20,23
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 14,80*
    € 17,61
    pro Stück
    ab 250 Stück
    € 14,51*
    € 17,27
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 14,20*
    € 16,90
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,86*
    € 14,11
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.