Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO 8589-0853 ADAPTER, SMA-BUCHSE/SMA-BUCHSE, 50OHM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1654672
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     8589-0853
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Adapter SMA
SMA Adapter
SMA Steckverbinder
adapter sma
Steckverbindertyp: SMA-Koaxial
  • Ausführung Ausgangssteckverbinder: Buchse
  • Impedanz: 50 ohm
  • Produktpalette: -
  • Ausgangskoaxialtyp: SMA
  • Ausführung Zielsteckverbinder: Buchse
  • Zielkoaxialtyp: SMA
  • Adapterausführung: Gerader Adapter mit Schottverschraubung
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: HF-, HF-Adapter, Koaxialsteckverbinder, Steckverbinder, MULTICOMP PRO, 8589-0853, 1654672, 165-4672
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 17,45*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 36,60*
    € 43,55
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 36,14*
    € 43,01
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 33,72*
    € 40,13
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 26,01*
    € 30,95
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 24,54*
    € 29,20
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 20,44*
    € 24,32
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 17,45*
    € 20,77
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Amphenol
    901-9209A.
    ab € 15,82*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.