Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IDEAL 45-164 ABISOLIERER,KOAX.KABEL,1/4-9/16 IN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2291530
Hersteller:
     Ideal Industries
Herst.-Nr.:
     45-164
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abisolierer
Abisolierwerkzeug
Abmantelwerkzeug
Entmantler
Zur Verwendung mit: Twisted Pair Wire, Stranded, CATV, CB antenna, SO, SJ, SJT Cables &, Power Cords
  • Produktpalette: -
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Abisolierwerte, metrisch: 6.35mm bis 14.287mm
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: abisolierer, Abisolierwerkzeuge, Handwerkzeuge, Koaxialkabel, Werkstattbedarf, Werkstückaufnahme, Werkzeuge, IDEAL, 45-164, 2291530, 229-1530
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 48,35*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 63,72*
    € 75,83
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 62,74*
    € 74,66
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 60,20*
    € 71,64
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 58,20*
    € 69,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,84*
    € 66,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 48,35*
    € 57,54
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Weller Tools
    2400KMS
    ab € 285,71*
    Zubehör
    Bernstein-Werkzeugfabrik Steinrücke
    2285
    ab € 235,91*
    Zubehör
    Ruko
    245005
    ab € 101,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.