Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Evaluationsmodul, Bluetooth Low Energy-USB-Dongle, CC2540


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2217583
Hersteller:
     Texas Instruments
Herst.-Nr.:
     CC2540EMK-USB
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Produktpalette: -
  • Prozessorhersteller: Texas Instruments
  • Unterart Anwendung: Bluetooth
  • Lieferumfang des Kits: Evaluationsboard für CC2540, USB-Dongle, Kurzanleitung
  • Kit-Anwendungsbereich: Wireless-Konnektivität
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Prozessorkern: CC2540
  • RoHS konform: Nein
  • Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, ti entwicklungskit, adapter bluetooth, Bluetooth, Development, Entwicklungsboards, Evaluationstools, HF, Kits, Wireless-Anwendungen, TEXAS INSTRUMENTS, CC2540EMK-USB, 2217583, 221-7583
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    83
    € 14,99*
    ab € 58,13*
    € 76,75*
    Frei Haus
    ab € 73,28*
    € 98,43*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,75*
    € 91,33
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 74,24*
    € 88,35
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 69,75*
    € 83,00
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 67,52*
    € 80,35
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 58,13*
    € 69,17
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Texas Instruments
    CC-DEVPACK-DEBUG
    ab € 19,64*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.