| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7983652 Herst.-Nr.: CC2540EMK-USB EAN/GTIN: 5059042599060 |
| |
|
| | |
| HF-Technologie = Bluetooth Smart (BLE) Kit-Klassifizierung = USB-Stick Vorgestelltes Gerät = CC2540
Schnellstartübersicht. Ein CC-Debugger-Tool (Best.-Nr. ; 709-4370 709-4370 ) wird für die Programmierung und das Debugging der Software auf dem Dongle benötigt. Evaluierungsmodul-Kit CC2540EMK-USB. Das Evaluierungsmodul-Kit Texas Instruments CC2540EMK-USB enthält einen Bluetooth Low Energy (BLE) USB-Dongle vom Typ CC2540. Dieser Dongle kann verwendet werden, um BLE auf einem PC zu ermöglichen, oder als Packet Sniffer zur Analyse des BLE-Protokolls sowie für das Debugging auf Software- und Systemebene. Der Dongle wird vorprogrammiert als Packet Sniffer geliefert. Bluetooth 4.0 Wireless SoC CC2540 USB-A-Steckverbinder auf PC 10-polige Stiftleiste für Programmierung/Debugging Leiterplattenantenne Weitere Informationen: | | HF-Technologie: | Bluetooth Smart (BLE) | Kit-Klassifizierung: | USB-Stick | Vorgestelltes Gerät: | CC2540 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Entwicklungskit, ti entwicklungskit, adapter bluetooth, 7983652, Raspberry Pi, Arduino, ROCK und Entwicklungstools, Entwicklungstools und Single Board Computer, Entwicklungstools Kommunikation und Drahtlos, Texas Instruments, CC2540EMKUSB, Raspberry Pi, Arduino, ROCK & Development Tools, Development Tools & Single Board Computers, Communication & Wireless Development Tools |
| | |
| |