Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL RP009 KABEL, HDMI, HIGH SPEED, 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2113611
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     RP009
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
HDMI Kabel Sonstige
hdmi kabel sonstige 10m
hdmi kabel sonstige
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: HDMI-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, RP009, 2113611, 211-3611
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 9,84*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,49*
    € 22,00
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,11*
    € 21,55
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,48*
    € 19,61
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,08*
    € 19,14
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,36*
    € 18,28
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,79*
    € 17,60
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 13,33*
    € 15,86
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 12,21*
    € 14,53
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 9,84*
    € 11,71
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    PSG01099
    ab € 11,35*
    Ähnlich
    Pro Signal
    PSG02577
    ab € 11,25*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP005
    ab € 1,56*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP006
    ab € 1,71*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP007
    ab € 2,10*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP008
    ab € 4,53*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.