Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PRO SIGNAL PSG02577 KABEL, HDMI AUF DVI/24+1 DL 10M GOLD


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1813137
Hersteller:
     Pro Signal
Herst.-Nr.:
     PSG02577
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
DVI HDMI Kabel
HDMI DVI Kabel
HDMI Kabel Typ-A auf DVI
hdmi dvi kabel 10m 24+1
Kabellänge - Imperial: 33 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 10 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder B: DVI-D-Stecker
  • Steckverbinder A: HDMI-Stecker
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: hdmi dvi kabel 10m, hdmi dvi kabel, Audio-, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Videokabel, PRO SIGNAL, PSG02577, 1813137, 181-3137
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,20*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 18,99*
    € 22,60
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 18,58*
    € 22,11
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 16,84*
    € 20,04
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,40*
    € 19,52
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 15,73*
    € 18,72
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,99*
    € 17,84
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 14,45*
    € 17,20
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 13,90*
    € 16,54
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,20*
    € 13,33
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Pro Signal
    PSG01099
    ab € 11,34*
    Ähnlich
    Pro Signal
    RP009
    ab € 9,81*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.