Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VISHAY LH1500AAB SSR,MOSFET, 350V, 0.15A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-2103649
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     LH1500AAB
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Halbleiterrelais
SOLID-STATE RELAIS
MOSFET
MOSFET-Transistor
I/O-Kapazität: 0.71 pF
  • Leckstrom im ausgeschalteten Zustand, max.: 1 µA
  • Produktpalette: LH1500
  • Relaisanschlüsse: Gull-Wing
  • Durchlasswiderstand, max.: 25 ohm
  • Lasttyp: AC/DC
  • Laststrom: 150 mA
  • Relaismontage: Oberflächenmontage
  • Isolationsspannung: 5.3 kV
  • Lastspannung, max.: 350 V
  • SVHC: No SVHC (16-Jan-2020)
  • Bauform MOSFET-Relais: SMD-6
  • Kontaktform: SPST-NO (1 Form A)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: MOSFET-Relais, mosfet vishay, mosfet relais, MOSFET-Halbleiterrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, VISHAY, LH1500AAB, 2103649, 210-3649
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Mind.-Menge
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    2000
    € 5,90*
    ab € 1,66*
    € 2,10*
    Lager 139
    nicht lagernd
    1
    € 14,99*
    ab € 1,58*
    € 3,69*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 3,69*
    € 4,39
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 3,05*
    € 3,63
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 2,94*
    € 3,50
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 2,59*
    € 3,08
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 2,19*
    € 2,61
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 1,98*
    € 2,36
    pro Stück
    ab 15000 Stück
    € 1,58*
    € 1,88
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Panasonic
    AQV210EHA
    ab € 2,04*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.