Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

VAN DAMME 278-525-080 KABEL,SPEAKER,LSZH,2X2.5MM,100M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1971808
Hersteller:
     Van Damme Cable
Herst.-Nr.:
     278-525-080
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Länge auf Rolle (metrisch): 100 m
  • Produktpalette: LSZH Ecoflex
  • Mantelfarbe: Grau
  • Leitermaterial: Kupfer
  • Drahtdurchmesser: -
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 50 x 0.25mm
  • Anzahl der Adern: 2 Ader(n)
  • Außendurchmesser: 7.8 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 2.5 mm²
  • Kabelabschirmung: Ungeschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 328 ft
  • Nennspannung: 500 V
  • SVHC: No SVHC (27-Jun-2018)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, Boxenkabel, Lautsprecherkabel, Lautsprecherleitung, datenleitung 2x0,75 100m, alarmkabel 100m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehradrige, VAN DAMME, 278-525-080, 1971808, 197-1808
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    ab € 314,49*
      
    Preis gilt ab 500 Rollen
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 314,49* pro Stück)
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 463,36*
    € 551,40
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 456,07*
    € 542,72
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 361,27*
    € 429,91
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 343,78*
    € 409,10
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 314,49*
    € 374,24
    pro Rolle
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Velleman
    VT30400
    ab € 11,09*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,85*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    T20100
    ab € 25,89*
    Zubehör
    Multicomp
    PVC TAPE 1920GY
    ab € 0,995*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.