Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMPHENOL INDUSTRIAL EXM-A06-19-SHELL GEHÄUSE, AMPHE-EX, GRÖSSE 19


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1964074
Hersteller:
     Amphenol
Herst.-Nr.:
     EXM-A06-19-SHELL
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
EEx Gehäuse
Ex Anschlussgehäuse
eex gehäuse
Gehäusetyp: Gerader Stecker mit einteiligem Gehäuse
  • Steckverbindermaterial: Aluminiumgehäuse
  • Zur Verwendung mit: Amphenol's AMPHE-EX Series
  • Produktpalette: Amphe-EX
  • Steckverbindergehäusegröße: 19
  • SVHC: To Be Advised
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Gehäuse, Komponenten, R, Steckverbinder, AMPHENOL INDUSTRIAL, EXM-A06-19-SHELL, 1964074, 196-4074
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 278,67*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 278,67*
    € 331,62
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 272,58*
    € 324,37
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 256,72*
    € 305,50
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 248,16*
    € 295,31
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 224,53*
    € 267,19
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.