Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Konto
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Aktive Bauelemente
>
Prototypenentwicklung
>
Eval Board
>
Artikel
Development Kit, dsPIC33 GS-DSCs, digitale LED-Beleuchtung
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
139-1924789
Hersteller:
Microchip Technology
Herst.-Nr.:
DM330014
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Entwicklerboard
Entwicklungsboard
Eval Board
Anzahl der Bits:
16bit
Produktpalette:
-
Prozessorfamilie:
-
Prozessorhersteller:
Microchip
Prozessorarchitektur:
dsPIC
Lieferumfang des Kits:
-
Prozessorserie:
dsPIC33
SVHC:
No SVHC (21-Jan-2025)
Prozessorkern:
dsPIC33F
RoHS konform: Ja
... >
Embedded-Computer, Leiterplatten für Bildungszwecke & Leiterplatten für Bastler
>
Dspic / Pic
>
Embedded-Development Kits - DSPIC / PIC
Weitere Suchbegriffe:
Evaluation Board
,
Evaluationsboard
,
Evaluierungsplatine
,
eval board microchip
,
eval board
,
Bastler
,
Bildungszwecke
,
DSPIC
,
Embedded-Computer
,
Embedded-Development
,
Kits
,
Leiterplatten
,
PIC
,
MICROCHIP
,
DM330014
,
1924789
,
192-4789
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 234,84*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,84*
€ 279,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 233,35*
€ 277,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 207,77*
€ 247,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 197,73*
€ 235,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 186,74*
€ 222,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ALCOSWITCH - TE CONNECTIVITY FSM6JSMA TASTER, SPNO, SMD
TE Connectivity
FSM6JSMA
€ 0,251*
Zubehör
Microchip Digitaler Signalprozessor 16bit 40MIPS 2 KB 16 KB Flash TQFP 44-Pin 12 x 10 Bit ADC 0 0 1 0 1 1 0USB
Microchip Technology
dsPIC33FJ16GS504-I/PT
€ 8,50*
Zubehör
Microchip Steckernetzteil 11.7W, 110 → 220V ac, 9V dc / 1.3A, Universal-Stecker
Microchip Technology
AC002014
€ 33,98*
Über uns
Presse
Job & Karriere
Nachhaltigkeit
Newsletter
Support
AGB
Impressum
Datenschutz
Datenschutzeinstellungen
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.