Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Microchip Steckernetzteil 11.7W, 110 → 220V ac, 9V dc / 1.3A, Universal-Stecker


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7293186
Hersteller:
     Microchip Technology
Herst.-Nr.:
     AC002014
EAN/GTIN:
     5059040112988
Suchbegriffe:
AC AC Netzgeräte
Entwicklungsboard
Eval Board
Evaluation Board
Adaptertyp = Steckernetzteil
Steckertyp = Asien, europäischer Stecker, Nordamerika
Ausgangsspannung = 9V dc
Eingangsspannung = 110 → 220V ac
Ausgangsstrom = 1.3A
Temperatur max. = +40°C
Ausgangsanschluss = 2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss = Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge = 1
Nennleistung = 11.7W

9-V-Netzteil für Wandmontage. Microchips AC002014 ist ein brillanter Universal-Netzadapter. Dieses Gerät reicht von 110 V bis 220 V und wird mit asiatischen, europäischen und nordamerikanischen Steckköpfen geliefert. Die AC002014 verfügt über eine 5-mm-Ausgangsbuchse und ist mittig positiv. Der maximale Ausgangsstrom beträgt 1,3 A. Die modularen Adapter sind einfach zu verwenden. Stecken Sie einfach ein Netzteil in das Hauptgerät und drehen Sie es, bis es hörbar einrastet. Eigenschaften und Vorteile:. ;ul> ;li>110 V - 220 V Bereich ;/li> ;li>Einfaches modulares System für jede Region ;/li> ;li>5-mm-Jack mit Mittelleitungsabstand ;/li> ;li>Entwickelt mit Blick auf Qualität ;/li> ;li>1,5m Kabel ;/li> ;/ul>. Anwendungen:. Dieses Netzteil wurde für den Einsatz mit Microchip-Entwicklungs-/Evaluierungsplatinen entwickelt. Es ist jedoch nicht auf diese Verwendung beschränkt. ;ul> ;li>DM240002 - ; 125-3449 125-3449 ;/li> ;li>DM240001 ;/li> ;li>DV003001 ;/li> ;li>DV007003 ;/li> ;/ul>. Dieses Netzteil kann mit den MPLAB ICD 2, Explorer 16 (DM240001), PICSTART Plus (DV003001), der PRO MATE II (DV007003) und vielen unserer anderen Demoplatinen verwendet werden. Er ersetzt unser Standard-9-V-Netzteil (AC162039).
Weitere Informationen:
Adaptertyp:
Steckernetzteil
Steckertyp:
Asien, europäischer Stecker, Nordamerika
Ausgangsspannung:
9V dc
Eingangsspannung:
110 → 220V ac
Ausgangsstrom:
1.3A
Temperatur max.:
+40°C
Ausgangsanschluss:
2,1 x 5,5 x 11 mm (Pin +), gewinkelt
Eingangsanschluss:
Universal-Stecker
Anzahl der Ausgänge:
1
Nennleistung:
11.7W
Weitere Suchbegriffe: Evaluationsboard, Evaluierungsplatine, Steckernetzgerät, Steckernetzteil, steckernetzgerät 9v 1300ma, steckernetzgerät 9v, steckernetzgerät, 7293186, Stromversorgungen & Transformatoren, Netzteile, Steckernetzteile, Microchip, AC002014, Power Supplies & Transformers, Power Supplies, AC/DC Adapters
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 36,30*
€ 50,02*
€ 5,90*
ab € 40,45*
€ 53,69*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,38*
€ 58,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,24*
€ 56,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,30*
€ 51,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,83*
€ 49,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,30*
€ 43,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.