Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WURTH ELEKTRONIK 3003310A KLEBEBAND, KUPFERFOLIE, 33M X 10MM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1909681
Hersteller:
     Würth Elektronik
Herst.-Nr.:
     3003310A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abschirmband
Abschirmfolie
ESD-Klebeband
Kupfer-Klebeband
Banddicke, gesamt: 40mil (1mm)
  • Produktpalette: WE-CF
  • Rollenlänge - metrisch: 33 m
  • Rollenlänge - imperial: 36 yard
  • Bandbreite - Imperial: 0.39 Zoll
  • Leitfähigkeit: Leitfähig
  • Bandtyp: Kupfer
  • Bandbreite - Metrisch: 10 mm
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • Klebstoff: Selbstklebend
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Kupferklebeband, esd-klebeband 33 m, abschirmfolie, abschirmband alu, Aluminiumklebebänder, Elektronikanwendungen, Klebebänder, Kupfer, Werkstattbedarf, Werkzeuge, WURTH ELEKTRONIK, 3003310A, 1909681, 190-9681
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 60,17*
    € 79,90*
    Lager 139
    8
    Frei Haus
    ab € 72,26*
    € 98,49*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 98,49*
    € 117,20
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 96,38*
    € 114,69
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 85,24*
    € 101,44
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 81,56*
    € 97,06
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 72,26*
    € 85,99
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    C80788
    ab € 10,36*
    Zubehör
    Stanley
    10-601
    ab € 49,87*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    331171302030
    ab € 0,72*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.