| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7734277 Herst.-Nr.: 331171302030 EAN/GTIN: 5059042476019 |
| |
|
| | |
| Material = Vergoldetes Berylliumkupfer Befestigungsart = Befestigungsschraube Stärke = 3mm Länge = 3.15mm Breite = 2mm
SMD-EMI-Kontaktfinger, Würth Elektronik – Serie WE-SECF. Die Kontaktfinger der Serie WE-SECF von Würth bestehen aus vergoldetem Kupfer-Beryllium für erhöhte Verschleißfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit und sind für die SMD-Montage per automatischer Bestückung geeignet. Geeignet für automatisierte Bestückung Material: Kupfer-Beryllium (CuBe) vergoldet (Au) Verschiedene Typen und Größen erhältlich Korrosionsbeständig Verschleißfest Hohe Temperaturen und mechanisches Gewicht haben keinen Einfluss auf die ausgezeichneten Verbindungseigenschaften. Zuverlässige Lötbarkeit Weitere Informationen: | | Material: | Vergoldetes Berylliumkupfer | Befestigungsart: | Befestigungsschraube | Stärke: | 3mm | Länge: | 3.15mm | Breite: | 2mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: buchsenkontakt, 7734277, Passive Bauelemente, EMV-Filter und -Schutz, Wurth Elektronik, 331171302030, Passive Components, EMI Filters & Protection, Shielding Strips |
| | |
| |