Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AMP - TE CONNECTIVITY 2083112-5 USB-KABEL, 2.0 TYP-A/A-STECKER, 5M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1902736
Hersteller:
     TE Connectivity
Herst.-Nr.:
     2083112-5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Kabellänge - Imperial: 16.4 ft
  • Kabellänge - Metrisch: 5 m
  • USB-Version: USB 2.0
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schwarz
  • Steckverbinder auf Steckverbinder: Typ-A-Stecker auf Typ-A-Stecker
  • Elektronische Kennzeichnung / Markierung: -
  • SVHC: No SVHC (14-Jun-2023)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: USB Verlängerungskabel, usb kabel a-a 5m, usb anschlusskabel, usb anschlusskabel typ a, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Lightning-Kabel, USB-, AMP - TE CONNECTIVITY, 2083112-5, 1902736, 190-2736
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 40,64*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 64,97*
    € 77,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 63,62*
    € 75,71
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 57,50*
    € 68,43
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 53,12*
    € 63,21
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 50,17*
    € 59,70
    pro Stück
    ab 25 Stück
    € 50,16*
    € 59,69
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 50,15*
    € 59,68
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 45,76*
    € 54,45
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 40,64*
    € 48,36
    pro Stück
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    TE Connectivity
    1734366-1
    ab € 0,676*
    Zubehör
    TE Connectivity
    292304-1
    ab € 0,884*
    Zubehör
    TE Connectivity
    292336-1
    ab € 3,56*
    Zubehör
    TE Connectivity
    1903815-1
    ab € 1,31*
    Zubehör
    TE Connectivity
    5787617-1
    ab € 2,24*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.