Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SCHMERSAL AZM170-02ZRK-24VAC/DC INTERLOCK, SICHERHEITS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1890356
Hersteller:
     Schmersal
Herst.-Nr.:
     AZM170-02ZRK-24VAC/DC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Magnetische Sicherheitsschalter
Magnetschalter
Mechanischer Sicherheitsschalter
Verriegelungsschalter
Kontaktkonfiguration: 2NC
  • Produktpalette: -
  • Betätigungskraft, max.: -
  • Betätiger für Endschalter / Grenztaster: -
  • DC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • AC-Kontaktspannung, max.: 230 V
  • AC-Kontaktstrom, max.: 4 A
  • SVHC: To Be Advised
  • DC-Kontaktspannung, max.: 24 V
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: mechanischer sicherheitsschalter schmersal, mechanischer sicherheitsschalter, mechanischer sicherheitsschalter 24v, Automatisierung, Endschalter, Grenztaster, Industrielle, Positionsschalter, Prozesssteuerung, Schalt, Steueranlagen, SCHMERSAL, AZM170-02ZRK-24VAC/DC, 1890356, 189-0356
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Frei Haus
    ab € 168,53*
    € 217,66*
    € 5,90*
    ab € 206,64*
    € 258,03*
    Lager 139
    16
    Frei Haus
    ab € 292,37*
    € 347,70*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 347,70*
    € 413,76
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 342,30*
    € 407,34
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 321,11*
    € 382,12
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 308,44*
    € 367,04
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 292,37*
    € 347,92
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    RS Pro
    7975942
    ab € 98,57*
    Zubehör
    Schmersal
    AZ 17/170-B1
    ab € 3,22*
    Zubehör
    Schmersal
    AZ 17/170-B1-2245
    ab € 6,87*
    Zubehör
    Schmersal
    AZ 17/170-B5
    ab € 3,29*
    Zubehör
    Schmersal
    AZM 170-B6
    ab € 10,33*
    Zubehör
    Schmersal
    TRIANGULAR KEY TK-M5
    ab € 9,08*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.