Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION MY2 110/120ACS RELAIS, DPDT, 250VAC, 30VDC, 10A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-186272
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     MY2 110/120ACS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-magnetisches Relais
Elektromagnetisches Relais
Industrierelais
LY-Relais
Kontaktspannung V DC: 30 VDC
  • Kontaktkonfiguration: DPDT
  • Kontaktspannung V AC: 250 VAC
  • Spulentyp: Monostabil
  • Spulenwiderstand: 4.43 kohm
  • Produktpalette: MY
  • Relaismontage: Sockel
  • Kontaktmaterial: Silber
  • Relaisanschlüsse: Steckbar
  • Spulenspannung: 120 VAC
  • SVHC: To Be Advised
  • Kontaktstrom: 10 A
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Leistungsrelais, Steckrelais, steckrelais omron, steckrelais, Relais, Schalter, Schütze, Taster, OMRON INDUSTRIAL AUTOMATION, MY2 110/120ACS, 186272, 186-272
    Angebote (6)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    9 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 5,03*
    € 7,42*
    67 Tage
    nicht lagernd
    € 4,45*
    ab € 5,39*
    € 7,80*
    21 Tage
    nicht lagernd
    € 5,90*
    ab € 7,48*
    € 10,75*
    € 6,90*
    ab € 7,44*
    € 12,50*
    Lager 139
    49
    € 14,99*
    ab € 7,91*
    € 12,87*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 12,87*
    € 15,32
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 11,38*
    € 13,54
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 10,41*
    € 12,39
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 9,61*
    € 11,44
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 8,90*
    € 10,59
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 7,91*
    € 9,41
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    Omron
    PYC-P2
    ab € 2,20*
    Zubehör
    Omron
    PYC-E1
    ab € 0,48*
    Zubehör
    Omron
    PY08-02
    ab € 1,10*
    Zubehör
    Omron
    PYF-08-PU
    ab € 3,65*
    Zubehör
    Omron
    PYF08A-N
    ab € 2,72*
    Zubehör
    Weidmüller
    514570000 (PACK OF 5)
    ab € 24,53*
    Zubehör
    Wieland
    WS.005.3542
    ab € 1,71*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.