| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-1113062 Herst.-Nr.: PYF-08-PU EAN/GTIN: 4548583798236 |
| |
|
| | |
| Spannung = 250V ac Zur Verwendung mit = Mehrzweckrelais der Serie MY Zubehör Typ = Sockel Serie = PYF Nennstrom = 10A
Omron PYF/P2RF Push-In-Plus-Relaissockel. Omron Push-In-Plus-Relaisbuchsenleisten, geeignet für den Einsatz mit einer Palette von Omron-Relais. Mit der Push-In-Plus-Funktion können Drähte ohne Werkzeuge eingesetzt werden, was Zeit und Arbeit bei der Verdrahtung reduziert. Weitere Informationen: | | Spannung: | 250V ac | Zur Verwendung mit: | Mehrzweckrelais der Serie MY | Zubehör Typ: | Sockel | Serie: | PYF | Nennstrom: | 10A |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 1113062, Relais und Signalaufbereitung, Relaiszubehör, Omron, PYF08PU, Relays & Signal Conditioning, Relay Accessories, Relay Sockets |
| | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 108 | | | | | | € 8,95* | ab € 3,47* | € 5,30* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 3,72* | € 5,54* | | | | | 41 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 4,55* | € 6,77* | | | | | 2 Tage | | | | | € 14,99* | ab € 6,52* | € 10,27* | | | | | 2 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 6,30* | € 10,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|