Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CARLO GAVAZZI DIA53S72420A STROMMESSRELAIS, SPST-NO, 20A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1824777
Hersteller:
     Carlo Gavazzi
Herst.-Nr.:
     DIA53S72420A
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Differenzstromrelais
Strommessrelais
Stromrelais
Stromüberwachungsrelais
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • Kontaktspannung V DC: 40 VDC
  • Kontaktspannung V AC: -
  • Bereich für Stromüberwachung, min.: 2 A
  • Produktpalette: DIA53
  • Versorgungsspannung, max.: -
  • Relaismontage: DIN-Schiene
  • Stromverbrauch: -
  • Relaisanschlüsse: Schraubbar
  • Bereich für Stromüberwachung, max.: 20 A
  • SVHC: No SVHC (08-Jul-2021)
  • Kontaktstrom: 100 mA
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Überwachungsrelais, carlo gavazzi überwachungsrelais, überwachungsrelais, überstrom überwachungsrelais, Automatisierung, Motoren, Motorsteuerungen, Prozesssteuerung, CARLO GAVAZZI, DIA53S72420A, 1824777, 182-4777
    Angebote (5)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 48,78*
    € 66,03*
    23 Tage
    unbekannt
    € 6,99*
    ab € 53,07*
    € 69,15*
    2 Tage
    8
    Frei Haus
    ab € 48,51*
    € 70,17*
    € 5,90*
    ab € 54,64*
    € 75,92*
    Lager 139
    19
    € 14,99*
    ab € 49,32*
    € 76,21*
    Menge:  Stück  
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 76,21*
    € 90,69
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 73,73*
    € 87,74
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 61,73*
    € 73,46
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 56,87*
    € 67,68
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 55,62*
    € 66,19
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 49,32*
    € 58,69
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.