Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HONEYWELL V7-1Z29E9 MIKROSCHALTER, STIFT, SPST-NO 250VAC 25A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1796582
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1Z29E9
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Kontaktkonfiguration: SPST-NO
  • DC-Kontaktspannung, nom.: -
  • AC-Kontaktspannung, nom.: 250 VAC
  • Mikroschaltertyp: Miniatur
  • Produktpalette: V7
  • Kontaktstrom, max.: 25 A
  • Betätigungskraft, max.: 2.21 N
  • Schalteranschlüsse: Steckanschluss
  • SVHC: No SVHC (07-Jul-2017)
  • Mikroschalter-Betätiger: Stiftstößel
  • RoHS konform: Keine Angaben
  • Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, Relais, Schalter, Schnappschalter, Schütze, Taster, HONEYWELL, V7-1Z29E9, 1796582, 179-6582
    Angebote (3)
    Lagerstand
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    € 8,95*
    ab € 3,23*
    € 4,92*
    Lager 139
    389
    € 14,99*
    ab € 4,50*
    € 7,19*
    € 5,90*
    ab € 4,08*
    € 9,87*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 7,19*
    € 8,56
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 6,80*
    € 8,09
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 6,29*
    € 7,49
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 5,87*
    € 6,99
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 5,58*
    € 6,64
    pro Stück
    ab 7500 Stück
    € 4,50*
    € 5,36
    pro Stück
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.