Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Honeywell Mikroschalter Stift Stößel-Betätiger Schnellverbindung, 25 A, SPST 1,23 → 2,21 N -40°C - +85°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8421783
Hersteller:
     Honeywell
Herst.-Nr.:
     V7-1Z29E9
EAN/GTIN:
     5059039192441
Suchbegriffe:
Microschalter
Mikroschalter
Miniaturschalter
honeywell microschalter
Betätigertyp = Stift Stößel
Anschlussart = Schnellverbindung
Kontaktnennstrom = 25 A
Kontaktanordnung = SPST
Schalt-Betätigungskraft = 1,23 → 2,21 N
Betriebstemperatur min. = -40°C
Betriebstemperatur max. = +85°C
Schalter Gehäuse = Gehäuse V7
Kontaktmaterial = Silber/vergoldet/Goldlegierung
Gehäusematerial = Thermoplast
Lebensdauer mechanisch = 10000000Cycles
Nennspannung = 125V ac
Erfüllte Normen = CSA-Zertifikat, UL

CSA, ENEC und UL. Honeywell V7 Miniatur-Mikroschalter in robuster Ausführung. Honeywell-Mikroschalter der Serie V7 wurden für langfristige Zuverlässigkeit entwickelt. Geschützt durch ein robustes Gehäuse aus Thermoplast können die Mikroschalter der V7-Serie in einer umfassenden Palette von Anwendungen und Umgebungen eingesetzt werden. Extrem zuverlässiger Einrast-Federmechanismus mit mehr als 60 Jahren bewährtem Service Große Nennstromoptionen lieferbar von 0,1 A bis 25 A, um sicherzustellen, dass Ihre Anwendung abgedeckt ist Die V7-Serie verfügt über branchenführende Temperaturbereiche von -40 °C bis +175 °C, um Zuverlässigkeit in rauen Bedingungen für viele Jahre und hohe Verlässlichkeit sicherzustellen Bietet eine besonders lange Lebensdauer mit bis zu 10000000 Betriebszyklen, die dem Benutzer eine Senkung der Ausfallzeiten der Maschine und der gesamten Systemkosten bieten
Weitere Informationen:
Betätigertyp:
Stift Stößel
Anschlussart:
Schnellverbindung
Kontaktnennstrom:
25 A
Kontaktanordnung:
SPST
Schalt-Betätigungskraft:
1,23 → 2,21 N
Betriebstemperatur min.:
-40°C
Betriebstemperatur max.:
+85°C
Schalter Gehäuse:
Gehäuse V7
Kontaktmaterial:
Silber/vergoldet/Goldlegierung
Gehäusematerial:
Thermoplast
Lebensdauer mechanisch:
10000000Cycles
Nennspannung:
125V ac
Erfüllte Normen:
CSA-Zertifikat, UL
Weitere Suchbegriffe: microschalter, microschalter stößel, 8421783, Schalter, Mikroschalter & Detektorschalter, Honeywell, V71Z29E9, Switches, Micro Switches & Detector Switches, Micro Switches
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 108
€ 8,95*
ab € 3,23*
€ 4,92*
1 Tag
389
€ 14,99*
ab € 4,49*
€ 7,20*
€ 5,90*
ab € 4,08*
€ 9,87*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,92*
€ 5,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,78*
€ 5,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,49*
€ 5,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,30*
€ 5,12
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,07*
€ 4,84
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.