Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STMICROELECTRONICS STS2DNF30L MOSFET, NN-KANAL, 30V, 3A, 8-SOIC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1752185
Hersteller:
     ST Microelectronics
Herst.-Nr.:
     STS2DNF30L
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet
Drain-Source-Spannung Vds, n-Kanal: 30 V
  • Produktpalette: -
  • Dauer-Drainstrom Id, p-Kanal: -
  • MSL: MSL 1 - unbegrenzt
  • Anzahl der Pins: 8 Pin(s)
  • Drain-Source-Spannung Vds, p-Kanal: -
  • Dauer-Drainstrom Id, n-Kanal: 3 A
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, n-Kanal: 0.09 ohm
  • Drain-Source-Durchgangswiderstand, p-Kanal: -
  • Kanaltyp: n-Kanal
  • Verlustleistung, n-Kanal: 1.6 W
  • Verlustleistung, p-Kanal: -
  • Betriebstemperatur, max.: 150 °C
  • Bauform - Transistor: SOIC
  • Qualifikation: -
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Dioden, FETs, Gleichrichter, Thyristoren, Transistoren, Zweifache, STMICROELECTRONICS, STS2DNF30L, 1752185, 175-2185
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    € 1,253*
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 1,253*
    € 1,49107
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 0,919*
    € 1,09361
    pro Stück
    ab 50 Stück
    € 0,839*
    € 0,99841
    pro Stück
    ab 100 Stück
    € 0,564*
    € 0,67116
    pro Stück
    ab 500 Stück
    € 0,404*
    € 0,48076
    pro Stück
    ab 1000 Stück
    € 0,375*
    € 0,44625
    pro Stück
    ab 5000 Stück
    € 0,318*
    € 0,37842
    pro Stück
    ab 100000 Stück
    € 0,258*
    € 0,30702
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.