Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutz, Kabelbrücke, 1 Kanal, PVC (Polyvinylchlorid), Grau, 1.83 m, 76.2 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740444
Hersteller:
     Pro Power
Herst.-Nr.:
     SRDR-75
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Grau
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: SRDR Series
  • Außenbreite: 76.2 mm
  • Außenlänge: 1.83 m
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, Kabelbahndeckel, Fußbodenkanal, Kabelabdeckhaube, Kabelabdeckung, Kabelbrücke, kabelbrücke 1,8m grau, alarmkabel, datenkabel 1,8m, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, PRO POWER, SRDR-75, 1740444, 174-0444
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,37*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,95*
    € 27,31
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 22,57*
    € 26,86
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,76*
    € 24,70
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 17,06*
    € 20,30
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,50*
    € 17,26
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 14,18*
    € 16,87
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,37*
    € 13,53
    pro Stück
    Alternative Artikel
    Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Ähnlich
    Multicomp
    SRDR-65
    ab € 11,06*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.