Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTICOMP PRO SRDR-65 KABEL SCHUTZ, GRAU, 66MM, 1.83M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1740443
Hersteller:
     Multicomp
Herst.-Nr.:
     SRDR-65
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Kabelschutzfarbe: Grau
  • Anzahl der Kanäle: 1 Kanal
  • Kabelschutzmaterial: PVC (Polyvinylchlorid)
  • Produktpalette: SRDR Series
  • Außenbreite: 66 mm
  • Außenlänge: 1.83 m
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, datenkabel 1,8m, alarmkabel, Einzeladern, Kabel, Kabelmanagement, Kabelschutz, konfektionierte, MULTICOMP PRO, SRDR-65, 1740443, 174-0443
    Die Konditionen im Überblick1
    Lieferzeit
    Lagerstand
    Preis
    auf Lager auf Lager
    ab € 11,01*
      
    Preis gilt ab 3.000 Stück
    Konditionen selbst auswählen
    Artikel empfehlenArtikel merken
    Staffelpreise
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Stück
    € 22,27*
    € 26,50
    pro Stück
    ab 2 Stück
    € 21,90*
    € 26,06
    pro Stück
    ab 3 Stück
    € 20,14*
    € 23,97
    pro Stück
    ab 5 Stück
    € 16,63*
    € 19,79
    pro Stück
    ab 10 Stück
    € 14,15*
    € 16,84
    pro Stück
    ab 20 Stück
    € 13,88*
    € 16,52
    pro Stück
    ab 3000 Stück
    € 11,01*
    € 13,10
    pro Stück
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.