Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ALPHA WIRE 5479L SL005 KABEL, 24AWG LSZH 9PAARIG 30.5M


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Detailbild zum Produkt - kann vom Original abweichen
Artikel-Nr.:
     139-1712535
Hersteller:
     Alpha Wire
Herst.-Nr.:
     5479L SL005
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Drahtdurchmesser: 24 AWG
  • Außendurchmesser: 8.61 mm
  • Leiterquerschnitt CSA: 0.22 mm²
  • Kabelabschirmung: Geschirmt
  • Länge auf Rolle (imperial): 100 ft
  • Nennspannung: 300 V
  • SVHC: No SVHC (23-Jan-2024)
  • Mantelmaterial: LSZH (raucharm, halogenfrei)
  • Länge auf Rolle (metrisch): 30.5 m
  • Produktpalette: -
  • Mantelfarbe: Schiefer
  • Anzahl der Adernpaare: 9
  • Leitermaterial: Verzinntes Kupfer
  • Max. Anzahl d. Einzeldrähte x Einzeldrahtgröße: 7 x 0.2mm
  • RoHS konform: Ja
  • Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, LSZH-Kabel, datenkabel 30m, alarmkabel, datenleitung18 x 0,25, Einzeladern, Kabel, konfektionierte, Mehrpaarige, ALPHA WIRE, 5479L SL005, 1712535, 171-2535
    Angebote (2)
    Lagerstand
    Einheit
    Versand
    Staffelpreis
    Einzelpreis
    ^
    Lager 139
    nicht lagernd
    pro Rolle
    Frei Haus
    ab € 83,93*
    € 146,63*
    pro Spule
    Frei Haus
    ab € 130,50*
    € 180,09*
    Preise: Lager 139
    Bestellmenge
    Netto
    Brutto
    Einheit
    1 Rolle
    € 146,63*
    € 174,49
    pro Rolle
    ab 2 Rollen
    € 141,96*
    € 168,93
    pro Rolle
    ab 5 Rollen
    € 119,66*
    € 142,40
    pro Rolle
    ab 10 Rollen
    € 95,81*
    € 114,01
    pro Rolle
    ab 500 Rollen
    € 83,93*
    € 99,88
    pro Rolle
    1 Rolle enthält 1 Stück (ab € 83,93* pro Stück)
    Lagerstand: Lager 139
    Versand: Lager 139
    Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
    Bestellwert
    Versand
    ab € 0,00*
    € 14,99*
    ab € 90,00*
    Frei Haus
    Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 139
    Zeitraum:innerhalb von 8 Tagen
    Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
    Warenzustand:unbenutzt
    Rücksendekosten:trägt der Kunde
    Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
    Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
    Zubehör
    Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
    Art
    Bild
    Artikel
    Hersteller/-Nr.
    Preis
    Zubehör
    C.K Tools
    330012
    ab € 22,96*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    20050
    ab € 11,64*
    Zubehör
    Legrand
    032032
    ab € 0,028*
    Zubehör
    Legrand
    032037
    ab € 3,23*
    Zubehör
    Legrand
    032039
    ab € 5,51*
    Zubehör
    Ideal Industries
    45-672
    ab € 88,27*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    10280
    ab € 8,20*
    Zubehör
    JOKARI-Krampe
    30160
    ab € 24,85*
    Zubehör
    RS Pro
    4499189
    ab € 24,73*
    Zubehör
    RS Pro
    233487
    ab € 11,31*
    Zubehör
    Würth Elektronik
    3003308A
    ab € 50,17*
    * Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
    UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
    Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.